CHF 6.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.65 | - |
5+ | CHF 5.30 | 20.30% |
10+ | CHF 4.65 | 30.08% |
25+ | CHF 4.00 | 39.85% |
50+ | CHF 3.65 | 45.11% |
100+ | CHF 3.30 | 50.38% |
250+ | CHF 2.90 | 56.39% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | A |
Handelsmarke | VIBRIX |
Typ | A |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 55 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 40 mm |
D | 40 mm |
Außenhöhe | 20 mm |
H | 20 mm |
Gewindegröße | M8 |
G | M8 |
Gewindelänge | 23 |
L | 23 |
Dicke | 2 mm |
Druckbelastung bei 25% Verformung | 2430 N |
Einfederung (max) | 5 mm |
Steifigkeit | 486 N/mm |
s | 2 mm |