CHF 6.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.03inkl. MwSt
76 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.50 | - |
5+ | CHF 5.15 | 20.77% |
10+ | CHF 4.55 | 30.00% |
25+ | CHF 3.85 | 40.77% |
50+ | CHF 3.55 | 45.38% |
100+ | CHF 3.20 | 50.77% |
250+ | CHF 2.85 | 56.15% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | A |
Handelsmarke | VIBRIX |
Typ | A |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 55 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 30 mm |
D | 30 mm |
Außenhöhe | 40 mm |
H | 40 mm |
Gewindegröße | M8 |
G | M8 |
Gewindelänge | 20 |
L | 20 |
Dicke | 2 mm |
Druckbelastung bei 25% Verformung | 927 N |
Einfederung (max) | 10 mm |
Druckbelastung (max) | 60 daN |
Steifigkeit | 92.7 N/mm |
s | 2 mm |