CHF 7.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.32inkl. MwSt
128 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.70 | - |
5+ | CHF 6.00 | 22.08% |
10+ | CHF 5.05 | 34.42% |
25+ | CHF 4.40 | 42.86% |
50+ | CHF 4.15 | 46.10% |
100+ | CHF 3.75 | 51.30% |
250+ | CHF 3.25 | 57.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | A |
Handelsmarke | VIBRIX |
Typ | A |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 55 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 30 mm |
D | 30 mm |
Außenhöhe | 30 mm |
H | 30 mm |
Gewindegröße | M8 |
G | M8 |
Gewindelänge | 20 |
L | 20 |
Dicke | 2 mm |
Druckbelastung bei 25% Verformung | 1041 N |
Einfederung (max) | 7.5 mm |
Druckbelastung (max) | 60 daN |
Steifigkeit | 138.8 N/mm |
s | 2 mm |