CHF 6.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.51inkl. MwSt
164 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.95 | - |
5+ | CHF 5.40 | 22.30% |
10+ | CHF 4.50 | 35.25% |
25+ | CHF 3.90 | 43.88% |
50+ | CHF 3.70 | 46.76% |
100+ | CHF 3.40 | 51.08% |
250+ | CHF 3.00 | 56.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | A |
Handelsmarke | VIBRIX |
Typ | A |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 55 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 30 mm |
D | 30 mm |
Außenhöhe | 25 mm |
H | 25 mm |
Gewindegröße | M8 |
G | M8 |
Gewindelänge | 20 |
L | 20 |
Dicke | 2 mm |
Druckbelastung bei 25% Verformung | 1256 N |
Einfederung (max) | 6.25 mm |
Druckbelastung (max) | 60 daN |
Steifigkeit | 200.96 N/mm |
s | 2 mm |