CHF 6.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.65inkl. MwSt
355 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.15 | - |
5+ | CHF 4.70 | 23.58% |
10+ | CHF 4.05 | 34.15% |
25+ | CHF 3.55 | 42.28% |
50+ | CHF 3.25 | 47.15% |
100+ | CHF 3.00 | 51.22% |
250+ | CHF 2.70 | 56.10% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | A |
Handelsmarke | VIBRIX |
Typ | A |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 55 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 30 mm |
D | 30 mm |
Außenhöhe | 15 mm |
H | 15 mm |
Gewindegröße | M8 |
G | M8 |
Gewindelänge | 20 |
L | 20 |
Dicke | 2 mm |
Druckbelastung bei 25% Verformung | 2040 N |
Einfederung (max) | 3.75 mm |
Druckbelastung (max) | 60 daN |
Steifigkeit | 544 N/mm |
s | 2 mm |