CHF 4.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.08inkl. MwSt
35 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.70 | - |
5+ | CHF 3.70 | 21.28% |
10+ | CHF 3.10 | 34.04% |
25+ | CHF 2.75 | 41.49% |
50+ | CHF 2.55 | 45.74% |
100+ | CHF 2.35 | 50.00% |
250+ | CHF 2.05 | 56.38% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | A |
Handelsmarke | VIBRIX |
Typ | A |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 55 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 25 mm |
D | 25 mm |
Außenhöhe | 20 mm |
H | 20 mm |
Gewindegröße | M6 |
G | M6 |
Gewindelänge | 18 |
L | 18 |
Dicke | 2 mm |
Druckbelastung bei 25% Verformung | 634 N |
Einfederung (max) | 5 mm |
Druckbelastung (max) | 40 daN |
Steifigkeit | 126.8 N/mm |
s | 2 mm |