CHF 4.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.92inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.55 | - |
5+ | CHF 3.55 | 21.98% |
10+ | CHF 3.00 | 34.07% |
25+ | CHF 2.70 | 40.66% |
50+ | CHF 2.45 | 46.15% |
100+ | CHF 2.25 | 50.55% |
250+ | CHF 2.00 | 56.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | A |
Handelsmarke | VIBRIX |
Typ | A |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 55 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 25 mm |
D | 25 mm |
Außenhöhe | 15 mm |
H | 15 mm |
Gewindegröße | M6 |
G | M6 |
Gewindelänge | 18 |
L | 18 |
Dicke | 2 mm |
Druckbelastung bei 25% Verformung | 1112 N |
Einfederung (max) | 3.75 mm |
Druckbelastung (max) | 40 daN |
Steifigkeit | 296.53 N/mm |
s | 2 mm |