ERIKS

ERIKS Schwingungsdämpfer A NR55 20x20 M6x18

  • ERIKS:10040943
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Mit dem zylindrischen Anschlagpuffer oder Schwingungsdämpfer Typ A von ERIKS lässt sich die Hälfte der Schwingungen in einer Anwendung auffangen. Dieses Produkt besteht aus einem zylindrischen Gummiteil, das auf beiden Seiten mit einer Gewindestange versehen ist. Mit diesem Schwingungsdämpfer wird eine Maschine (z. B. ein Ventilator oder eine Pumpe) auf einer Fläche oder in einem Rahmen montiert.

Die optimale Funktionsfähigkeit zeigt dieser Schwingungsdämpfer aus Gummi bei Druckbelastung. Es ist allerdings Vorsicht geboten, denn wenn dieses Produkt auf Scherung belastet wird, verringert sich der maximale Druck, den es standhalten kann, auf ein Sechstel. Außerdem ist dieser Schwingungsdämpfer nicht für Zugbelastungen geeignet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.11inkl. MwSt

42 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.80

-

5+

CHF 2.95

22.37%

10+

CHF 2.50

34.21%

25+

CHF 2.20

42.11%

50+

CHF 2.05

46.05%

100+

CHF 1.85

51.32%

250+

CHF 1.65

56.58%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Typ
A
Handelsmarke
VIBRIX
Typ
A
Material Gummi
NR
Härte Gummi
55
Material Metall
Stahl, galvanisch verzinkt
Außen-Ø
20 mm
D
20 mm
Außenhöhe
20 mm
H
20 mm
Gewindegröße
M6
G
M6
Gewindelänge
18
L
18
Dicke
2 mm
Druckbelastung bei 25% Verformung
430 N
Einfederung (max)
5 mm
Druckbelastung (max)
25 daN
Steifigkeit
86 N/mm
s
2 mm