Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | A |
Handelsmarke | VIBRIX |
Typ | A |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 55 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 20 mm |
D | 20 mm |
Außenhöhe | 13 mm |
H | 13 mm |
Gewindegröße | M6 |
G | M6 |
Gewindelänge | 18 |
L | 18 |
Dicke | 2 mm |
Druckbelastung bei 25% Verformung | 784 N |
Einfederung (max) | 3.25 mm |
Steifigkeit | 241.23 N/mm |
s | 2 mm |