Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | A |
Handelsmarke | VIBRIX |
Typ | A |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 55 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 150 mm |
D | 150 mm |
Außenhöhe | 100 mm |
H | 100 mm |
Gewindegröße | M 16 |
G | M 16 |
Gewindelänge | 46 |
L | 46 |
Dicke | 4 mm |
Druckbelastung bei 25% Verformung | 29000 N |
Einfederung (max) | 25 mm |
Steifigkeit | 1160 N/mm |
s | 4 mm |