Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | A |
Handelsmarke | VIBRIX |
Typ | A |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 55 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 10 mm |
D | 10 mm |
Außenhöhe | 8 mm |
H | 8 mm |
Gewindegröße | M4 |
G | M4 |
Gewindelänge | 10 |
L | 10 |
Dicke | 1.2 mm |
Druckbelastung bei 25% Verformung | 121.5 N |
Einfederung (max) | 2 mm |
Steifigkeit | 60.75 N/mm |
s | 1.2 mm |