ERIKS

ERIKS Schwingungsdämpfer A NR55 100x55 M16x46

  • ERIKS:10041007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Mit dem zylindrischen Anschlagpuffer oder Schwingungsdämpfer Typ A von ERIKS lässt sich die Hälfte der Schwingungen in einer Anwendung auffangen. Dieses Produkt besteht aus einem zylindrischen Gummiteil, das auf beiden Seiten mit einer Gewindestange versehen ist. Mit diesem Schwingungsdämpfer wird eine Maschine (z. B. ein Ventilator oder eine Pumpe) auf einer Fläche oder in einem Rahmen montiert.

Die optimale Funktionsfähigkeit zeigt dieser Schwingungsdämpfer aus Gummi bei Druckbelastung. Es ist allerdings Vorsicht geboten, denn wenn dieses Produkt auf Scherung belastet wird, verringert sich der maximale Druck, den es standhalten kann, auf ein Sechstel. Außerdem ist dieser Schwingungsdämpfer nicht für Zugbelastungen geeignet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.86inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 37.80

-

5+

CHF 30.20

20.11%

10+

CHF 27.10

28.31%

25+

CHF 21.60

42.86%

50+

CHF 20.20

46.56%

100+

CHF 19.00

49.74%

250+

CHF 17.60

53.44%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Typ
A
Handelsmarke
VIBRIX
Typ
A
Material Gummi
NR
Härte Gummi
55
Material Metall
Stahl, galvanisch verzinkt
Außen-Ø
100 mm
D
100 mm
Außenhöhe
55 mm
H
55 mm
Gewindegröße
M 16
G
M 16
Gewindelänge
46
L
46
Dicke
3 mm
Druckbelastung bei 25% Verformung
12740 N
Einfederung (max)
13.75 mm
Druckbelastung (max)
630 daN
Steifigkeit
926.55 N/mm
s
3 mm