




CHF 20.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.94inkl. MwSt
36 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 20.30 | - |
5+ | CHF 16.30 | 19.70% |
10+ | CHF 14.10 | 30.54% |
25+ | CHF 12.10 | 40.39% |
50+ | CHF 10.90 | 46.31% |
100+ | CHF 10.10 | 50.25% |
250+ | CHF 8.75 | 56.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | A |
Handelsmarke | VIBRIX |
Typ | A |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 40 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 75 mm |
D | 75 mm |
Außenhöhe | 40 mm |
H | 40 mm |
Gewindegröße | M 12 |
G | M 12 |
Gewindelänge | 37 |
L | 37 |
Dicke | 3 mm |
Druckbelastung bei 25% Verformung | 4910 N |
Einfederung (max) | 10 mm |
Steifigkeit | 491 N/mm |
s | 3 mm |