




CHF 10.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.03inkl. MwSt
69 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.20 | - |
5+ | CHF 8.20 | 19.61% |
10+ | CHF 7.15 | 29.90% |
25+ | CHF 6.05 | 40.69% |
50+ | CHF 5.50 | 46.08% |
100+ | CHF 5.10 | 50.00% |
250+ | CHF 4.40 | 56.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | A |
Handelsmarke | VIBRIX |
Typ | A |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 40 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 50 mm |
D | 50 mm |
Außenhöhe | 45 mm |
H | 45 mm |
Gewindegröße | M10 |
G | M10 |
Gewindelänge | 25 |
L | 25 |
Dicke | 2 mm |
Druckbelastung bei 25% Verformung | 1368 N |
Einfederung (max) | 11.25 mm |
Steifigkeit | 121.6 N/mm |
s | 2 mm |