




CHF 9.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.73inkl. MwSt
16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.00 | - |
5+ | CHF 7.20 | 20.00% |
10+ | CHF 6.40 | 28.89% |
25+ | CHF 5.45 | 39.44% |
50+ | CHF 4.95 | 45.00% |
100+ | CHF 4.50 | 50.00% |
250+ | CHF 3.85 | 57.22% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | A |
Handelsmarke | VIBRIX |
Typ | A |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 40 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 40 mm |
D | 40 mm |
Außenhöhe | 40 mm |
H | 40 mm |
Gewindegröße | M8 |
G | M8 |
Gewindelänge | 23 |
L | 23 |
Dicke | 2 mm |
Druckbelastung bei 25% Verformung | 1050 N |
Einfederung (max) | 10 mm |
Steifigkeit | 105 N/mm |
s | 2 mm |