




CHF 6.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.46inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.90 | - |
5+ | CHF 5.55 | 19.57% |
10+ | CHF 4.90 | 28.99% |
25+ | CHF 4.20 | 39.13% |
50+ | CHF 3.75 | 45.65% |
100+ | CHF 3.50 | 49.28% |
250+ | CHF 3.00 | 56.52% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | A |
Handelsmarke | VIBRIX |
Typ | A |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 40 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 40 mm |
D | 40 mm |
Außenhöhe | 20 mm |
H | 20 mm |
Gewindegröße | M8 |
G | M8 |
Gewindelänge | 23 |
L | 23 |
Dicke | 2 mm |
s | 2 mm |