




CHF 8.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.35 | - |
5+ | CHF 6.25 | 25.15% |
10+ | CHF 5.30 | 36.53% |
25+ | CHF 4.70 | 43.71% |
50+ | CHF 4.35 | 47.90% |
100+ | CHF 4.00 | 52.10% |
250+ | CHF 3.50 | 58.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | A |
Handelsmarke | VIBRIX |
Typ | A |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 40 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 30 mm |
D | 30 mm |
Außenhöhe | 30 mm |
H | 30 mm |
Gewindegröße | M8 |
G | M8 |
Gewindelänge | 20 |
L | 20 |
Dicke | 2 mm |
Druckbelastung bei 25% Verformung | 520 N |
Einfederung (max) | 7.5 mm |
Steifigkeit | 69.33 N/mm |
s | 2 mm |