




CHF 5.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.84inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.40 | - |
5+ | CHF 4.20 | 22.22% |
10+ | CHF 3.55 | 34.26% |
25+ | CHF 3.05 | 43.52% |
50+ | CHF 2.90 | 46.30% |
100+ | CHF 2.70 | 50.00% |
250+ | CHF 2.30 | 57.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | A |
Handelsmarke | VIBRIX |
Typ | A |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 40 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 25 mm |
D | 25 mm |
Außenhöhe | 25 mm |
H | 25 mm |
Gewindegröße | M6 |
G | M6 |
Gewindelänge | 18 |
L | 18 |
Dicke | 2 mm |
Druckbelastung bei 25% Verformung | 440 N |
Einfederung (max) | 6.25 mm |
Steifigkeit | 70.4 N/mm |
s | 2 mm |