




CHF 5.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.41inkl. MwSt
40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.00 | - |
5+ | CHF 3.85 | 23.00% |
10+ | CHF 3.25 | 35.00% |
25+ | CHF 2.85 | 43.00% |
50+ | CHF 2.70 | 46.00% |
100+ | CHF 2.45 | 51.00% |
250+ | CHF 2.20 | 56.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | A |
Handelsmarke | VIBRIX |
Typ | A |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 40 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 25 mm |
D | 25 mm |
Außenhöhe | 20 mm |
H | 20 mm |
Gewindegröße | M6 |
G | M6 |
Gewindelänge | 18 |
L | 18 |
Dicke | 2 mm |
Druckbelastung bei 25% Verformung | 410 N |
Einfederung (max) | 5 mm |
Steifigkeit | 82 N/mm |
s | 2 mm |