




CHF 3.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.11inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.80 | - |
5+ | CHF 2.95 | 22.37% |
10+ | CHF 2.50 | 34.21% |
25+ | CHF 2.20 | 42.11% |
50+ | CHF 2.05 | 46.05% |
100+ | CHF 1.85 | 51.32% |
250+ | CHF 1.65 | 56.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | A |
Handelsmarke | VIBRIX |
Typ | A |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 40 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 20 mm |
D | 20 mm |
Außenhöhe | 20 mm |
H | 20 mm |
Gewindegröße | M6 |
G | M6 |
Gewindelänge | 18 |
L | 18 |
Dicke | 2 mm |
Druckbelastung bei 25% Verformung | 220 N |
Einfederung (max) | 5 mm |
Steifigkeit | 44 N/mm |
s | 2 mm |