




CHF 3.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.41inkl. MwSt
78 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.15 | - |
5+ | CHF 2.45 | 22.22% |
10+ | CHF 2.15 | 31.75% |
25+ | CHF 1.80 | 42.86% |
50+ | CHF 1.70 | 46.03% |
100+ | CHF 1.60 | 49.21% |
250+ | CHF 1.45 | 53.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | A |
Handelsmarke | VIBRIX |
Typ | A |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 40 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 10 mm |
D | 10 mm |
Außenhöhe | 10 mm |
H | 10 mm |
Gewindegröße | M4 |
G | M4 |
Gewindelänge | 10 |
L | 10 |
Dicke | 1.2 mm |
Druckbelastung bei 25% Verformung | 60 N |
Einfederung (max) | 2.5 mm |
Steifigkeit | 23.96 N/mm |
s | 1.2 mm |