






CHF 17.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.70inkl. MwSt
33 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 17.30 | - |
5+ | CHF 13.90 | 19.65% |
10+ | CHF 12.30 | 28.90% |
25+ | CHF 9.90 | 42.77% |
50+ | CHF 9.30 | 46.24% |
100+ | CHF 8.60 | 50.29% |
250+ | CHF 7.60 | 56.07% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | A |
Form | Rund |
Typ | A |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 55 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 75 mm |
D | 75 mm |
Außenhöhe | 55 mm |
H | 55 mm |
Gewindegröße | M 12 |
h | 30 mm |