






CHF 16.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.05inkl. MwSt
35 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 16.70 | - |
5+ | CHF 13.40 | 19.76% |
10+ | CHF 11.90 | 28.74% |
25+ | CHF 9.55 | 42.81% |
50+ | CHF 9.05 | 45.81% |
100+ | CHF 8.35 | 50.00% |
250+ | CHF 7.20 | 56.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | A |
Form | Rund |
Typ | A |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 45 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 75 mm |
D | 75 mm |
Außenhöhe | 40 mm |
H | 40 mm |
Gewindegröße | M 12 |
h | 33 mm |