






CHF 6.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.86inkl. MwSt
72 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.35 | - |
5+ | CHF 5.05 | 20.47% |
10+ | CHF 4.55 | 28.35% |
25+ | CHF 3.65 | 42.52% |
50+ | CHF 3.40 | 46.46% |
100+ | CHF 3.20 | 49.61% |
250+ | CHF 2.80 | 55.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | A |
Form | Rund |
Typ | A |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 45 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 40 mm |
D | 40 mm |
Außenhöhe | 30 mm |
H | 30 mm |
Gewindegröße | M8 |
G | M8 |
h | 20 mm |