






CHF 3.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.22inkl. MwSt
222 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.90 | - |
5+ | CHF 3.10 | 20.51% |
10+ | CHF 2.90 | 25.64% |
25+ | CHF 2.25 | 42.31% |
50+ | CHF 2.20 | 43.59% |
100+ | CHF 2.05 | 47.44% |
250+ | CHF 1.80 | 53.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | A |
Form | Rund |
Typ | A |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 55 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 25 mm |
D | 25 mm |
Außenhöhe | 25 mm |
H | 25 mm |
Gewindegröße | M6 |
G | M6 |
h | 15 mm |