






CHF 3.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.05inkl. MwSt
592 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.75 | - |
5+ | CHF 3.05 | 18.67% |
10+ | CHF 2.70 | 28.00% |
25+ | CHF 2.20 | 41.33% |
50+ | CHF 2.05 | 45.33% |
100+ | CHF 1.95 | 48.00% |
250+ | CHF 1.70 | 54.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | A |
Form | Rund |
Typ | A |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 55 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 25 mm |
D | 25 mm |
Außenhöhe | 20 mm |
H | 20 mm |
Gewindegröße | M6 |
G | M6 |
h | 15 mm |