






CHF 3.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.84inkl. MwSt
159 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.55 | - |
5+ | CHF 2.80 | 21.13% |
10+ | CHF 2.55 | 28.17% |
25+ | CHF 2.05 | 42.25% |
50+ | CHF 1.95 | 45.07% |
100+ | CHF 1.80 | 49.30% |
250+ | CHF 1.65 | 53.52% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | A |
Form | Rund |
Typ | A |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 45 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 20 mm |
D | 20 mm |
Außenhöhe | 15 mm |
H | 15 mm |
Gewindegröße | M6 |
G | M6 |
h | 15 mm |