






CHF 34.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 36.97inkl. MwSt
56 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 34.20 | - |
5+ | CHF 27.40 | 19.88% |
10+ | CHF 24.50 | 28.36% |
25+ | CHF 19.50 | 42.98% |
50+ | CHF 18.60 | 45.61% |
100+ | CHF 17.20 | 49.71% |
250+ | CHF 14.90 | 56.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | A |
Form | Rund |
Typ | A |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 55 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 100 mm |
D | 100 mm |
Außenhöhe | 55 mm |
H | 55 mm |
Gewindegröße | M 16 |
G | M 16 |
h | 42 mm |