






CHF 33.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 36.43inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 33.70 | - |
5+ | CHF 27.10 | 19.58% |
10+ | CHF 24.10 | 28.49% |
25+ | CHF 19.30 | 42.73% |
50+ | CHF 18.20 | 45.99% |
100+ | CHF 16.80 | 50.15% |
250+ | CHF 14.70 | 56.38% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | A |
Form | Rund |
Typ | A |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 55 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 100 mm |
D | 100 mm |
Außenhöhe | 45 mm |
H | 45 mm |
Gewindegröße | M 16 |
G | M 16 |
h | 42 mm |