






CHF 14.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.78inkl. MwSt
211 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.60 | - |
5+ | CHF 11.60 | 20.55% |
10+ | CHF 10.50 | 28.08% |
25+ | CHF 8.35 | 42.81% |
50+ | CHF 7.90 | 45.89% |
100+ | CHF 7.30 | 50.00% |
250+ | CHF 6.35 | 56.51% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | D |
Typ | D |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 55 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 75 mm |
D | 75 mm |
Außenhöhe | 55 mm |
H | 55 mm |
Gewindegröße | M 12 |
h | 33 mm |