






CHF 5.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.89inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.45 | - |
5+ | CHF 4.35 | 20.18% |
10+ | CHF 3.90 | 28.44% |
25+ | CHF 3.10 | 43.12% |
50+ | CHF 2.95 | 45.87% |
100+ | CHF 2.80 | 48.62% |
250+ | CHF 2.40 | 55.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | D |
Typ | D |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 55 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 40 mm |
D | 40 mm |
Außenhöhe | 30 mm |
H | 30 mm |
Gewindegröße | M8 |
G | M8 |
h | 20 mm |