






CHF 3.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.30inkl. MwSt
322 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.05 | - |
5+ | CHF 2.40 | 21.31% |
10+ | CHF 2.25 | 26.23% |
25+ | CHF 1.80 | 40.98% |
50+ | CHF 1.70 | 44.26% |
100+ | CHF 1.65 | 45.90% |
250+ | CHF 1.30 | 57.38% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | D |
Typ | D |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 55 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 25 mm |
D | 25 mm |
Außenhöhe | 20 mm |
H | 20 mm |
Gewindegröße | M6 |
G | M6 |
h | 15 mm |