






CHF 2.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.92inkl. MwSt
1212 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.70 | - |
5+ | CHF 2.20 | 18.52% |
10+ | CHF 1.95 | 27.78% |
25+ | CHF 1.65 | 38.89% |
50+ | CHF 1.50 | 44.44% |
100+ | CHF 1.30 | 51.85% |
250+ | CHF 1.20 | 55.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | D |
Typ | D |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 55 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 20 mm |
D | 20 mm |
Außenhöhe | 20 mm |
H | 20 mm |
Gewindegröße | M6 |
G | M6 |
h | 15 mm |