CHF 2.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.76inkl. MwSt
225 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.55 | - |
5+ | CHF 2.05 | 19.61% |
10+ | CHF 1.85 | 27.45% |
25+ | CHF 1.50 | 41.18% |
50+ | CHF 1.30 | 49.02% |
100+ | CHF 1.20 | 52.94% |
250+ | CHF 1.10 | 56.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | D |
Typ | D |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 55 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 15 mm |
D | 15 mm |
Außenhöhe | 8 mm |
H | 8 mm |
Gewindegröße | M4 |
G | M4 |
h | 10 mm |