






CHF 27.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.16inkl. MwSt
68 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 27.90 | - |
5+ | CHF 22.40 | 19.71% |
10+ | CHF 20.00 | 28.32% |
25+ | CHF 16.10 | 42.29% |
50+ | CHF 15.00 | 46.24% |
100+ | CHF 14.00 | 49.82% |
250+ | CHF 12.20 | 56.27% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | D |
Typ | D |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 55 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 100 mm |
D | 100 mm |
Außenhöhe | 45 mm |
H | 45 mm |
Gewindegröße | M 16 |
G | M 16 |
h | 42 mm |