Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Schaftdurchmesser | 55 mm |
Bohrungsdurchmesser | 80 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | GRST |
Material Dichtlippe | FKM |
Höhe der Abdichtung | 8 mm |
Max. statischer Druck | 0.5 bar |
Max. Umfangsgeschwindigkeit | 35 m/s |
Temperaturbereich | von -30 bis 180 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.05 MPa |
Typ | GR-EXT |
Mantel Qualität | Gummi |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Nein |