ERIKS

ERIKS OS FKM E-GRST 54x65x8 SS 304

  • ERIKS:13035990
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 31.05.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Schaftdurchmesser
54 mm
Bohrungsdurchmesser
65 mm
Ausführung gemäß Hersteller
GRST
Material Dichtlippe
FKM
Höhe der Abdichtung
8 mm
Max. statischer Druck
0.5 bar
Max. Umfangsgeschwindigkeit
35 m/s
Temperaturbereich
von -30 bis 180 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
0.05 MPa
Typ
GR-EXT
Mantel Qualität
Gummi
Druckbeständig
Nein
Mit Staublippe
Nein