ERIKS

ERIKS OS FKM E-GRST 20x40x10 SS 304

  • ERIKS:10013235
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 31.05.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Schaftdurchmesser
20 mm
Bohrungsdurchmesser
40 mm
Ausführung gemäß Hersteller
GRST
Material Dichtlippe
FKM
Höhe der Abdichtung
10 mm
Max. statischer Druck
0.5 bar
Max. Umfangsgeschwindigkeit
35 m/s
Temperaturbereich
von -30 bis 180 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
0.05 MPa
Typ
GR-EXT
Mantel Qualität
Gummi
Druckbeständig
Nein
Mit Staublippe
Nein