ERIKS

ERIKS OS FKM E-GRST 20x32x7 SS 304

  • ERIKS:10012957
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Schaftdurchmesser
20 mm
Bohrungsdurchmesser
32 mm
Ausführung gemäß Hersteller
GRST
Material Dichtlippe
FKM
Höhe der Abdichtung
7 mm
Max. statischer Druck
0.5 bar
Max. Umfangsgeschwindigkeit
35 m/s
Temperaturbereich
von -30 bis 180 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
0.05 MPa
Typ
GR-EXT
Mantel Qualität
Gummi
Druckbeständig
Nein
Mit Staublippe
Nein