

CHF 5.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.75 | - |
10+ | CHF 3.08 | 46.43% |
50+ | CHF 1.73 | 70.00% |
100+ | CHF 0.94 | 83.65% |
250+ | CHF 0.68 | 88.21% |
500+ | CHF 0.52 | 90.97% |
1000+ | CHF 0.39 | 93.27% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 110.7 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |