ERIKS

ERIKS OR EPDM70 55985 6 x 1.5

  • ERIKS:14899222
Image 1
Der schwarze Compound 55985 von ERIKS wurde speziell für statische und langsame dynamische Anwendungen mit Trinkwasser entwickelt. Dieser O-Ring ist in vielen europäischen Ländern (KIWA, WRAS, ACS, UBA, W 270 und Belgaqua), aber auch in den Vereinigten Staaten (NSF) für Trinkwassersysteme zertifiziert. Sind Sie auf der Suche nach einem EPDM O-Ring für die Lebensmittelindustrie? Wählen Sie dann Compound 559270. Wenn Sie eine Dichtung für die pharmazeutische Industrie benötigen, verwenden Sie Compound 559273.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
6 mm
Schnurdicke
1.5 mm
Produkt
O-Ring
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
55985
Temperaturbereich
von -45 bis 150 °C