ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 449 253,37x6,99

  • ERIKS:13646462
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
253.37 mm
Schnurdicke
6.99 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
449
Produkt
O-Ring
Material
VMQ
Farbe
Transparent
Härte
70
Compound
714703
Temperaturbereich
von -50 bis 200 °C