ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 224 44,04x3,53

  • ERIKS:13645120
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
44.04 mm
Schnurdicke
3.53 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
224
Produkt
O-Ring
Material
VMQ
Farbe
Transparent
Härte
70
Compound
714703
Temperaturbereich
von -50 bis 200 °C