Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 118x4

  • ERIKS:13645264
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
118 mm
Schnurdicke
4 mm
Produkt
O-Ring
Material
VMQ
Farbe
Transparent
Härte
70
Compound
714703
Temperaturbereich
von -50 bis 200 °C