Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
O-ring VMQ 714703 105x3,5
ERIKS O-ring VMQ 714703 105x3,5
ERIKS:
13644603
Zur Liste hinzufügen
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Spezifikationen
Technische Informationen
Dokumente
Marke
ERIKS
Innendurchmesser
105 mm
Schnurdicke
3.5 mm
Produkt
O-Ring
Material
VMQ
Farbe
Transparent
Härte
70
Compound
714703
Temperaturbereich
von -50 bis 200 °C
Alle Varianten anzeigen
Anmelden