ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 022 25,12x1,78

  • ERIKS:13643700
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
25.12 mm
Schnurdicke
1.78 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
022
Produkt
O-Ring
Material
VMQ
Farbe
Transparent
Härte
70
Compound
714703
Temperaturbereich
von -50 bis 200 °C