ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 70 714703 NF-R25 34,1x3,6mm

  • ERIKS:13413093
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.05inkl. MwSt

4611 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 16.70

-

10+

CHF 6.45

61.38%

50+

CHF 4.90

70.66%

100+

CHF 4.25

74.55%

250+

CHF 3.75

77.54%

500+

CHF 3.55

78.74%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
34.1 mm
Schnurdicke
3.6 mm
Maß nach French R
NF-R25
Standardverpackungsgröße
250
Produkt
O-Ring
Material
VMQ
Farbe
Transparent
Härte
70
Compound
714703
Temperaturbereich
von -50 bis 200 °C