CHF 16.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.05inkl. MwSt
120 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 16.70 | - |
10+ | CHF 6.45 | 61.38% |
50+ | CHF 4.90 | 70.66% |
100+ | CHF 4.25 | 74.55% |
250+ | CHF 3.75 | 77.54% |
500+ | CHF 3.55 | 78.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 43 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | VMQ |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 714703 |
Temperaturbereich | von -50 bis 200 °C |