Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 70 714703 38x2,5mm

  • ERIKS:13413097
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.38inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 20.70

-

10+

CHF 10.20

50.72%

50+

CHF 8.45

59.18%

100+

CHF 7.75

62.56%

250+

CHF 7.30

64.73%

500+

CHF 6.85

66.91%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
38 mm
Schnurdicke
2.5 mm
Standardverpackungsgröße
500
Produkt
O-Ring
Material
VMQ
Farbe
Transparent
Härte
70
Compound
714703
Temperaturbereich
von -50 bis 200 °C