ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 70 714703 339 81,92x5,33

  • ERIKS:13646337
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
81.92 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
339
Produkt
O-Ring
Material
VMQ
Farbe
Transparent
Härte
70
Compound
714703
Temperaturbereich
von -50 bis 200 °C